HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
デラックス白無地箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23386667
品番
H-1
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
タオル1本用 サックストレート式 10枚入り
色
白無地
タイプ
フタ:-、身:キャストボール(裏ネズ)310g/m
2
質量(g/枚)
25
サイズ(mm)
内寸法 124×222×22
メーカー商品コード
006804000