HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
デラックス白無地箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23386685
品番
DH-2
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
タオル2本用 組立式 10枚入り 中枠フィルム付き
色
白無地
タイプ
フタ:カード紙+プレスコート(裏白)310g/m
2
、身:コートボール(裏白)310g/m
2
質量(g/枚)
88
サイズ(mm)
内寸法 155×265×30
メーカー商品コード
006820000