HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
デラックス白無地箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23386694
品番
H-3
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
タオル3本用 組立式 10枚入り 中枠フィルム付き
色
白無地
タイプ
フタ:カード紙+プレスコート(裏白)310g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)310g/m
2
質量(g/枚)
100
サイズ(mm)
内寸法 190×290×25
メーカー商品コード
006805910