HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
デラックス白無地箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23386755
品番
H-12
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シーツ用 組立式 10枚入り 中枠付き
色
白無地
タイプ
フタ:コートボール+カード紙+プレスコート(裏ネズ)350g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)350g/m
2
質量(g/枚)
152
サイズ(mm)
内寸法 248×328×30
メーカー商品コード
006807410