曜日別特売
H-14N デラックス白無地箱 HEIKO 23386773

H-14N デラックス白無地箱 HEIKO 23386773
H-14N デラックス白無地箱 HEIKO 23386773
H-14N デラックス白無地箱 HEIKO 23386773

デラックス白無地箱

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(mm)内寸法 249×369×32
内容量1パック(10枚)注文コード23386773品番H-14N
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

バスタオル用 ワンタッチ式 10枚入り 中枠フィルム付き

白無地タイプフタ:コートボール+カード紙+プレスコート(裏ネズ)350g/m2、身:コートボール(裏ネズ)310g/m2質量(g/枚)134サイズ(mm)内寸法 249×369×32メーカー商品コード006817001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23386816
2024-06-13
用途: 梱包
その他業種

どちらが蓋でどちらが入れ物なのかわからないです。
全て同じサイズのように感じます。
実際、どれを組み合わせても蓋が閉まりません。
諦めて別の物を買い直しました。

対象商品 : 23386773
2018-06-13
用途: 贈呈品を入れるため
サービス業

贈呈品のサイズに近いものを探してこれを選びました。フィルムの内カバーもあり良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする