デラックス白無地箱

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 23386816 品番 H-22N
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

バスタオル用 ワンタッチ式 10枚入り 中枠フィルム付き

白無地 タイプフタ:コートボール+プレスコート(裏ネズ)350g/m2、身:コートボール(裏ネズ)350g/m2 質量(g/枚)194 サイズ(mm)内寸法 252×362×60 メーカー商品コード006818101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23386816
2024-06-13
用途:
梱包
その他業種

どちらが蓋でどちらが入れ物なのかわからないです。
全て同じサイズのように感じます。
実際、どれを組み合わせても蓋が閉まりません。
諦めて別の物を買い直しました。

対象商品:
23386773
2018-06-13
用途:
贈呈品を入れるため
サービス業

贈呈品のサイズに近いものを探してこれを選びました。フィルムの内カバーもあり良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする