HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
デラックス白無地箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23386877
品番
H-34N
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バスタオル・タオルケット・シーツ用 ワンタッチ式 10枚入り 中枠フィルム付き
色
白無地
タイプ
フタ:コートボール+プレスコート(裏ネズ)450g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)450g/m
2
質量(g/枚)
374
サイズ(mm)
内寸法 310×460×70
メーカー商品コード
006817401