HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
デラックス白無地箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23386904
品番
G-2
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ハンカチ用 組立式 10枚入り 台紙付き
色
白無地
タイプ
フタ:キャストボール(裏白)310g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)310g/m
2
質量(g/枚)
55
サイズ(mm)
内寸法 140×210×15
メーカー商品コード
006815400