HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
デラックス白無地箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23386913
品番
G-3N
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
商品券用 組立式 10枚入り 台紙付き
色
白無地
タイプ
フタ:カード紙+プレスコート(裏白)275g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)270g/m
2
質量(g/枚)
-
サイズ(mm)
内寸法 79×162×12
メーカー商品コード
006815303