デラックス白無地箱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 23386956 品番 S-3
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

組立式 10枚入り 中枠付き

白無地 タイプフタ:カード紙+プレスコート(裏白)310g/m2、身:コートボール(裏ネズ)310g/m2 収納枚数ハンカチ3枚用 質量(g/枚)59 サイズ(mm)内寸法 150×242×13 メーカー商品コード006823200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする