HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
デラックス白無地箱
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23386983
品番
サイフS
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
サイフ用 組立式 10枚入り
色
白無地
タイプ
フタ:コートボール+プレスコート(裏ネズ)310g/m
2
、身:コートボール+プレスコート(裏ネズ)310g/m
2
質量(g/枚)
40
サイズ(mm)
内寸法 95×135×25
メーカー商品コード
006815700