HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
デラックス白無地箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23387026
品番
BE-2
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ベルト用 組立式 10枚入り
色
白無地
タイプ
フタ:キャストボール(裏白)310g/m
2
、身:コートボール(裏白)310g/m
2
質量(g/枚)
47
サイズ(mm)
内寸法 110×112×44
メーカー商品コード
006816900