HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
デラックス白無地箱
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23387035
品番
N-2
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ネクタイ用 組立式 10枚入り 中枠付き
色
白無地
タイプ
フタ:キャストボール(裏白)310g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)310g/m
2
質量(g/枚)
64
サイズ(mm)
内寸法 87×340×20
メーカー商品コード
006801400