HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
デラックス白無地箱
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23387053
品番
K-1
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
組立式 10枚入り 中枠付き
用途
靴下1足用
色
白無地
タイプ
フタ:カード紙+プレスコート(裏白)310g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)310g/m
2
質量(g/枚)
68
サイズ(mm)
内寸法 102×257×18
メーカー商品コード
006802900