白無地汎用ボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 23387105 品番 H-77 サック
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

フタと本体が一体となっているタイプです。 サック組み立て式 10枚入り

白無地 タイプ裏白カード紙350g/m2 質量(g/枚)20 サイズ(mm)内寸法 80×80×80 メーカー商品コード006837700

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23387114
2024-07-19
用途:
商品を入れる箱として
教育・研究機関

紙厚が薄い為、重めの品物(ガラス製品など)を入れるにのには向いてません。

対象商品:
23387096
2020-09-24
用途:
銅風鈴を一つ入れるときにちょうどいい箱です
印章のふじかわ 様 (卸売・小売業)

箱の紙自体も厚紙よりも薄いのにかなり丈夫です。
組み立て式ですが、一度組み立てたら、きちんと形を維持してくれるので、ありがたいです。
また、蓋の部分に差し込み口に切れ目が入っているので、きちっと収まりも良いです。

対象商品:
23387087
2020-08-09
用途:
工作用の箱
その他業種

組み立てが簡単で、道具も不要である。固定するときは、テープで止めると良い。子どもの工作には最適である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする