曜日別特売
H-69 白無地汎用ボックス HEIKO 23387166

H-69 白無地汎用ボックス HEIKO 23387166
H-69 白無地汎用ボックス HEIKO 23387166
H-69 白無地汎用ボックス HEIKO 23387166
H-69 白無地汎用ボックス HEIKO 23387166

白無地汎用ボックス

(2件のレビュー)
サイズ(mm)内寸法 180×180×40
内容量1パック(10枚)注文コード23387166品番H-69
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

かぶせふたタイプです。 組み立て式 10枚入り

白無地タイプ裏白カード紙350g/m2質量(g/枚)90サイズ(mm)内寸法 180×180×40メーカー商品コード006836900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23387157
2022-10-20
用途: ネット通販の牛革ベルトの梱包用ケースとして最適!
製造業

ネット通販サイトで販売しているベルトのギフトケースとして使用しています。以前は、キャラメル箱と呼ばれる一体型の箱を利用していましたが、「ギフトに使えない」と不評だったので、こちらに変更しました。以来、ご好評いただいており、満足しています。

対象商品 : 23387157
2020-11-27
用途: 発送作業
製造業

かなり丈夫で上品なため、比較的高価なものを段ボールで発送する際に上からの圧力に耐え、使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする