HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
カバン箱
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23387254
品番
カバン箱B
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
かぶせふたタイプです。 組立式 10枚入り 台紙付き
タイプ
フタ:コートボール(裏ネズ)350g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)400g/m
2
質量(g/枚)
280
サイズ(mm)
内寸法 272×305×135
メーカー商品コード
006818700