HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
カバン箱
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23387263
品番
カバン箱C
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
かぶせふたタイプです。 組立式 10枚入り 台紙付き
タイプ
フタ:コートボール(裏ネズ)350g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)400g/m
2
質量(g/枚)
320
サイズ(mm)
内寸法 282×380×135
メーカー商品コード
006818800