HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
洋品箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23387613
品番
H-2 チドリ 銀
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
組立式 中枠付き
用途
タオル2本用
タイプ
フタ:コートボール(裏ネズ)310g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)310g/m
2
柄
チドリ
質量(g/枚)
77
サイズ(mm)
内寸法 155×265×22
メーカー商品コード
006804400