曜日別特売
B5用-105 ダンボール箱 ワンタッチ式 HEIKO 23387918

B5用-105 ダンボール箱 ワンタッチ式 HEIKO 23387918
B5用-105 ダンボール箱 ワンタッチ式 HEIKO 23387918
B5用-105 ダンボール箱 ワンタッチ式 HEIKO 23387918
B5用-105 ダンボール箱 ワンタッチ式 HEIKO 23387918

ダンボール箱 ワンタッチ式

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可特別運賃3日以内出荷とは
外寸法・高さ(mm)117
底面サイズB5
3辺合計(cm)58.9
内容量1パック(20枚)注文コード23387918品番B5用-105
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

箱を広げると自動で底が組み上がるワンタッチ式です。テープ不要で作業性アップ!

宅配サイズ60サイズ3辺合計(cm)58.9外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)276×196×117内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×190×105底面サイズB5フルートB材質段ボール形状B(タトウ式(ヤッコ型))クラフトタイプシングル入数(枚)20内寸奥行(mm)270内寸幅(mm)190外寸法・幅(mm)196外寸法・高さ(mm)117メーカー商品コード2122951外寸法・奥行(mm)276内寸高さ(mm)105

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)650/税込715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23387902
2022-09-15
用途: 商品の発送用
有限会社グレース・キャメリア

化粧品やシャンプー類の発送に使用しています。
シャンプーだと3本を横に並べてピッタリ収まります。
底面A5ですが、高さがあり、宅配60サイズなのも助かっています。
最近、こちらは別途送料が掛かるようになったのが残念ですが(笑)
それでも、とても重宝していて有難いです☆

対象商品 : 23387918
2020-05-14
用途: 商品の梱包
TAKUSASANO卸売・小売業

今まで使っていた
クロネコボックス60と同じサイズで、コスパも半額以下。
組み立てもワンタッチで重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする