ダンボール箱 ワンタッチ式

(2件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 宅配サイズ80サイズ 注文コード23387927 品番B5用-290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は宅配サイズ・外寸法・高さなど9種類から選べます 他の種類を見る

箱を広げると自動で底が組み上がるワンタッチ式です。テープ不要で作業性アップ!

宅配サイズ80サイズ 3辺合計(cm)77.4 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)276×196×302 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×190×290 底面サイズB5 フルートB 材質段ボール 形状B(タトウ式(ヤッコ型)) クラフト タイプシングル 入数(枚)20 内寸奥行(mm)270 内寸幅(mm)190 外寸法・幅(mm)196 外寸法・高さ(mm)302 メーカー商品コード2122953 外寸法・奥行(mm)276 内寸高さ(mm)290

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23387902
2022-09-15
用途:
商品の発送用
有限会社グレース・キャメリア 様

化粧品やシャンプー類の発送に使用しています。
シャンプーだと3本を横に並べてピッタリ収まります。
底面A5ですが、高さがあり、宅配60サイズなのも助かっています。
最近、こちらは別途送料が掛かるようになったのが残念ですが(笑)
それでも、とても重宝していて有難いです☆

対象商品:
23387918
2020-05-14
用途:
商品の梱包
TAKUSASANO 様 (卸売・小売業)

今まで使っていた
クロネコボックス60と同じサイズで、コスパも半額以下。
組み立てもワンタッチで重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする