ダンボール箱 タトウ式

(22件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(40枚) 注文コード 23388015 品番 A4
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

カタログや書籍等の商品発送に最適なタトウ型段ボールです。5段階の折り目で高さの調節ができます。

宅配サイズ80サイズ 3辺合計(cm)61 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)324×224×62 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×220×54 底面サイズA4 形状B(タトウ式(ヤッコ型)) 厚さ(mm)2 クラフト 入数(枚)40 内寸奥行(mm)320 内寸幅(mm)220 外寸法・幅(mm)224 外寸法・高さ(mm)62 メーカー商品コード2122942 外寸法・奥行(mm)324 フルート5号段 内寸高さ(mm)54

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:426428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23388024
2025-08-20
用途:
商品の発送用
合資会社 河野テーラー 様 (卸売・小売業)

コスパもいいですし、届くのも早くて助かります。枚数が選べたらありがたいです。

対象商品:
23388015
2024-08-04
用途:
A4サイズ暑さ3センチまでの郵便物に使用しています。
サービス業

段階的に折り曲げることができるのでサイズを測る必要がなく便利です。1キロ以上の書籍でも安心な強度もあります。折り曲げ線が窪みで付いていますが、曲げる時は30センチ強の物差しを当てて折ると綺麗に曲げられます。合わせ部分が邪魔な時はカットしています。少量企画があれば尚良いです。

対象商品:
23388024
2023-08-12
用途:
商品の発送
卸売・小売業

サイズを変更できるので、さまざまに使えて重宝しております。

対象商品:
23388015
2022-04-08
用途:
メルカリの発送
有限会社メディアハウス 様 (その他業種)

ネコポスには、少し大きいので、長い部分を15mmほど切理、折り目をつけて使っています。厚手の段ボールですので、衝撃荷強いのと、厚みのある衣類を送る時などに、しっかり抑え込めるのがいいです。
ペラペラの段ボールだと弾力で浮いてしまいますが、ガッチリ強度があります。

対象商品:
23388015
2021-09-27
用途:
宅配便やゆうパケットの発送に使用
卸売・小売業

宅配便発送の際、以前はA4のダンボールをよく使っていましたが、四隅が十分に使えず時々残念に思うことがありました。
(A4サイズのものを入れようとするとギリギリ入らない)
それがこのタトウ式(A4)だと四隅がしっかりと使え、例えばクリアホルダーも楽々入ります。
ダンボールのサイズをアップさせず色々な商品を送れるようになり、送料も抑えることが出来るようになりました。
2段目で折ればゆうパケットでの発送にも対応でき(箱の厚みを足してもジャスト3cm)、とても助かっています。
ガムテープは縦に掛けて、その後横2ケ所も止めます。
通常のダンボールは縦だけでもよいかと思いますが、タトウ式はやはり横もきちんと止める必要があるかと思います。
このタトウ式のダンボールは一般的なダンボールより薄いので、万一のことを考え、弊社ではカッターを使わず開けられるように、縦のガムテープの端は少し折り返して外しやすくして準備をしています。
(ガムテープは外れないようにするのが目的なので、影響がないよう本当に少しの折り返しで)
モノタロウさん、いつもよい商品をありがとうございます!

1人が参考にしています
対象商品:
23388015
2021-08-20
用途:
カタログや雑誌を送る際に利用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

折り目が沢山ついているので色々な大きさに対応出来るのがありがたい。

対象商品:
23388015
2021-03-31
用途:
チラシ・冊子の梱包
製造業

A4サイズのチラシや冊子を梱包するのに使用していますが、数によってダンボールの厚さを変えられ、とても便利です。折り曲げるだけなのでとても簡単に梱包でき、ダンボールは薄めで場所もとらないし、とても気に入りました。リピート確実です。

対象商品:
23388015
2020-11-30
用途:
梱包作業

製品の形が決まっているのであれば、こんなに使いやすいダンボールはありません。以前購入していた別メーカーのものより薄いですが、その分安いので、これからはこちらを継続的に購入していきたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする