ホワイトボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 23388627 品番 F-24
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

表面が白い段ボール材質の無地箱です。組立式(フタ・身一体式) 10枚入り

用途フルボトルのワイン1本用 付属品台紙 タイプ白Eフルート段ボール サイズ(mm)内寸法 90×315×80 メーカー商品コード006205024

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23388627
2020-04-19
用途:
日本酒(四合瓶)の発送
その他業種

箱の設計がとてもよく、二重になっているので瓶が割れる心配がほとんどない。組み立ても簡単だし、瓶のふたの部分が割れないように充てもののような部品も入っている。満足度が高かった。同じように発送する場合には、また利用したい。

対象商品:
23388627
2018-10-22
用途:
ワインの贈り物をするとき
その他業種

箱はシンプルなデザインで、組み立てもしやすく、使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
23388636
2018-10-22
用途:
ワインの贈り物をするとき
その他業種

シンプルなデザインで、組み立てもしやすく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする