曜日別特売
AX-6 白 ギフトボックス ピロー型 HEIKO 23389065

AX-6 白 ギフトボックス ピロー型 HEIKO 23389065
AX-6 白 ギフトボックス ピロー型 HEIKO 23389065
AX-6 白 ギフトボックス ピロー型 HEIKO 23389065

ギフトボックス ピロー型

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)内寸法 115×140×30
内容量1パック(10枚)注文コード23389065品番AX-6 白
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

表面に艶を持たせた無地の枕(ピロー)型ギフトボックスです。 10枚入り。

タイプ特殊カード310g/m2+表面艶出し加工質量(g/枚)19サイズ(mm)内寸法 115×140×30メーカー商品コード006848001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23389056
2022-10-10
用途: マスクチェーンなどのアクセサリーを入れて、販売する
美容室ピジョンサービス業

思っていたよりしっかりしていた。組み立ても簡単だった。

対象商品 : 23389092
2021-05-31
用途: 梱包資材
製造業

急ぎで同じ梱包資材を探していましたらこちらの商品にたどり着きました。商品にもよりますが当日出荷もありますので本当に助かります。

対象商品 : 23389047
2020-12-15
用途: アクセリーの包装箱
アジアワールドジャパン卸売・小売業

紙がしっかりして組み立てが簡単で型崩れがしにくく満足しています

対象商品 : 23389345
2018-03-05
用途: ジュエリー梱包用

高級感のある濃紺で光沢もあります。厚さが余裕で3cm以内なので多種郵送に使えて便利。

対象商品 : 23389074
2018-07-20
用途: プレゼント用に
医療・福祉・介護関連業

しっかりしたつくりで大満足です。
ありがとうございました。

対象商品 : 23389065
2017-02-23
用途: 展示会のギフトに使用
製造業

扱い易く、値段も手ごろでよかった。納期が早まるともっと利用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする