AX-6 赤 ギフトボックス ピロー型 HEIKO 23389162

AX-6 赤 ギフトボックス ピロー型 HEIKO 23389162 AX-6 赤 ギフトボックス ピロー型 HEIKO 23389162 AX-6 赤 ギフトボックス ピロー型 HEIKO 23389162 AX-6 赤 ギフトボックス ピロー型 HEIKO 23389162

ギフトボックス ピロー型

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) タイプ特殊カード310g/m2+表面艶出し加工 メーカー商品コード006848107 注文コード23389162 品番AX-6 赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品はタイプ・色・メーカー商品コードなど43種類から選べます 他の種類を見る

表面に艶を持たせた無地の枕(ピロー)型ギフトボックスです。 10枚入り。

タイプ特殊カード310g/m2+表面艶出し加工 質量(g/枚)19 サイズ(mm)内寸法 115×140×30 メーカー商品コード006848107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23389056
2022-10-10
用途:
マスクチェーンなどのアクセサリーを入れて、販売する
美容室ピジョン 様 (サービス業)

思っていたよりしっかりしていた。組み立ても簡単だった。

対象商品:
23389092
2021-05-31
用途:
梱包資材
製造業

急ぎで同じ梱包資材を探していましたらこちらの商品にたどり着きました。商品にもよりますが当日出荷もありますので本当に助かります。

対象商品:
23389047
2020-12-15
用途:
アクセリーの包装箱
アジアワールドジャパン 様 (卸売・小売業)

紙がしっかりして組み立てが簡単で型崩れがしにくく満足しています

対象商品:
23389345
2018-03-05
用途:
ジュエリー梱包用

高級感のある濃紺で光沢もあります。厚さが余裕で3cm以内なので多種郵送に使えて便利。

対象商品:
23389074
2018-07-20
用途:
プレゼント用に
医療・福祉・介護関連業

しっかりしたつくりで大満足です。
ありがとうございました。

対象商品:
23389065
2017-02-23
用途:
展示会のギフトに使用
製造業

扱い易く、値段も手ごろでよかった。納期が早まるともっと利用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする