3/22より値下げ!現場を応援

ニュータックインボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 23389975 品番 SS
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) アウトレット値下げ
¥719599

上部に透明フィルムを貼った窓が付いているため、中身が見えます。
上のフタで開け閉めするため、入れ出しが容易です。
窓枠サイズ:35×25mm 10枚入り

白無地 タイプキャストコートボール(裏白)315g/m2 質量(g/枚)13 サイズ(mm)内寸法 80×60×38 メーカー商品コード006897910

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23389975
2020-01-12
用途:
持ち帰りのアクセサリー入れ
アトリエ オーカーサ 様 (製造業)

大きさがぴったりなのでリピートしています。
窓空きなのでお客様からの豹変も良いです。光沢のある白色というのも気に入っている点です。
ずっとリピートしておいてほしいです。

対象商品:
23390018
2019-08-08
用途:
アイシングクッキーの持ち帰り用
お菓子教室Epiphanie~エピファニー~ 様

アイシングクッキーの教室で生徒様のお持ち帰り用によく使います。クッキー4〜5枚入れるのに丁度よく、中身も見えるので楽しいです。
ただ、蓋の差し込み部分がスムーズに入らなく、いつも折れたり入れるのを諦めてテープで留めたりしています。ここがスムーズに差し込めれば完璧です。

対象商品:
23389984
2017-11-15
用途:
クッキー入れ
サービス業

クッキーが二枚はいるサイズで、クッキーを入れるには高さも丁度よく、かさばりません。また注文させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする