※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-200Z

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(-X2423) 取付面タップ仕様 オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着 注文コード23391638 品番CY1SG15-200Z-M9BVL-X2423
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様・オートスイッチ種類・ストッパ形式など8種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動 仕様(-X2423) 取付面タップ仕様 ストローク(mm)200 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする