きもの文庫

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード23392206 品番金菊 L 83cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

着物等を入れる。

適合サイズ着物 タイプ台紙・内張りなし 金菊 サイズ(mm)360×830

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23392154
2022-08-18
用途:
保管
その他業種

身長163cm。
830mmは若干小さかった。次回は870mmのほうにします。
品質はまあまあ良い

1人が参考にしています
対象商品:
23392154
2021-07-10
用途:
着物の保管
その他業種

これまで使ったことがあるたとう紙と違い、小紋柄がかわいらしく、保管作業が楽しくできました。リボン紐も外れることなく確りと作られています。

対象商品:
23392127
2019-11-18
用途:
着物をしまうのに
その他業種

着物をしまうのに、とても安く手に入ったので助かりました。

対象商品:
23392206
2019-08-19
用途:
着物保存。
その他業種

ロングサイズにすれば良かったかとちょっと後悔しています。中の着物をくるむ薄紙が欲しいと思いました。

対象商品:
23392127
2019-03-03
用途:
着物の収納
その他業種

たとう紙は時々交換した方が良い、たとう紙が汚れていると着物に汚れが移ると呉服店の人に言われ注文しました。
呉服店で販売しているものと遜色ない商品でした。
価格が安くてお買い得です。助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする