シングルサテンリボン 12mm幅

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 23392714 品番 シュイロ 12×20
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。

シュイロ 幅(mm)12 長さ(m)20 材質ポリエステル メーカー商品コード001420006
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35600765
2022-02-08
用途:
お菓子のラッピングに
卸売・小売業

しっかりした生地で使いやすく、重宝しておりリピートさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする