※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG20-100BZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(-X324) 外部無潤滑仕様 (ダストシール付) ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着 注文コード23393379 品番CY1SG20-100BZ-A93VL-X324
参考基準価格(税別)¥62,980 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は仕様・ストッパ形式など5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 仕様(-X324) 外部無潤滑仕様 (ダストシール付) ストローク(mm)100 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする