アズワン
アズワンの その他作業工具
アズワンの ピンセット
ステンレスピンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
125
注文コード
23396189
品番
NO.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
125
質量(g)
17
先端形状
先直
アズワン品番
5-5658-13