曜日別特売
MGGMB50-100-B54L ガイド付シリンダ (MGGMB50-1~) SMC 23399047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGMB50-1~)MGGMB50-100-B54L

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・軸受種類など103種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
B54
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
23399047
品番
MGGMB50-100-B54L
参考基準価格(税別)¥92,400販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする