曜日別特売
ゴールド 9×15 フレシャスメタルリボン HEIKO 23402514

フレシャスメタルリボン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)9
ゴールド
内容量1巻注文コード23402514品番ゴールド 9×15
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

プラチナのような、白味をおびた輝きが上品な印象に仕上げます。

ゴールド幅(mm)9長さ(m)15材質ナイロン・メタルメーカー商品コード001404101
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23402548
2021-12-07
用途: ラッピング用
卸売・小売業

ラッピングに使用しましたが、しっかり結ぶことができて便利です。
ゴールド色もギラギラではないので、上品なお色です。
とても気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 23402514
2021-12-03
用途: 商品のラッピング
卸売・小売業

高級感もあり、想像していた通りのものが届きました。
発送までのお時間もすぐでしたしモノタロウさんはいつも対応が早く助かります。

対象商品 : 23402505
2020-11-23
用途: ファブリックデコで使用しています
建設業・工事業

とても綺麗な色で一気にゴージャスになるのでとても気に入ってます。

対象商品 : 23402575
2017-10-25
用途: コサージュ用リボン
サービス業

生花のコサージュを作る時に使いました
コサージュの持ち手とリボンに使用しましたが
持ち手を巻く時の固さも丁度よく
色も綺麗なシルバーで
メインの花を引き立ててくれる
可愛いリボンになりました
無くなったらリピートします
おすすめです(^^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする