シルバー 12×20 ワンタッチメタルリボン HEIKO 23403993

ワンタッチメタルリボン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)12
シルバー
内容量1巻注文コード23403993品番シルバー 12×20
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

メタリックタイプのワンタッチフラワーリボンです。手軽にゴージャスな雰囲気を演出できます。 完成サイズ:約65mm

シルバー幅(mm)12長さ(m)20材質ナイロン・メタルメーカー商品コード001403202
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23403966
2023-02-04
用途: 商品の装飾
as-is合同会社サービス業

簡単にリボンが作れて、使い勝手が良いです。
もう少しボリュームがあるとなお良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする