12mm ピンク クイックリボン HEIKO 23405025

クイックリボン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)50
ピンク
内容量1パック(20個)注文コード23405025品番12mm ピンク
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

クリスマスカラーのクイックリボンです。2本重ねでタイをひねるだけの簡単装着なのに豪華さを演出します。袋の口留めなどにご利用ください。

ピンクメーカー商品コード001423502材質リボン アセテート タイ PET幅(mm)50仕上がり寸法(mm)約50×60
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62963827
2021-05-14
用途: ラッピング
ヒダマリの樹卸売・小売業

小ぶりのリボンで使いやすいです♪
プチギフト用で使用していますが、
お客様にも大変喜んでいただいております^^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする