HEIKO
HEIKOの ロープ、ヒモ
HEIKOの PPロープ
徳用PPナワ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(1.5kg)
注文コード
23407798
品番
徳用
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
従来品と同じ1000m巻きですが、直径約24cmとコンパクトでかさばりません
太さ(Φmm)
100
長さ(m)
1000
材質
PP
色
白
質量(g)
1500
包装形態
シュリンク包装
直径(Φcm)
約24
メーカー商品コード
1000115