HEIKO
HEIKOの ロープ、ヒモ
HEIKOの 麻ひも
モンヤン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
23407816
品番
55m巻
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ご家庭向けに小巻にした商品です。
太さ(Φmm)
約2〜3
長さ(m)
55
材質
黄麻糸(ジュート)
色
茶
質量(g)
90
メーカー商品コード
001550001