テザック
テザックの ロープ、ヒモ
テザックの 麻ひも
麻紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23407843
品番
14/3 大玉
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
黄麻糸(ジュート)を原料にした紐です。
太さ(Φmm)
約2〜3
長さ(m)
600以上
材質
黄麻糸(ジュート)
色
茶
質量(g)
930以上
メーカー商品コード
001500700