HEIKO
HEIKOの ロープ、ヒモ
HEIKOの 麻ひも
紙紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(220g)
注文コード
23407913
品番
30号 茶
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
クラフト紙を原料とした紐です。新聞紙を結束したままリサイクルできます。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
50
材質
クラフト紙
色
茶
質量(g)
220
メーカー商品コード
001505220