HEIKO
HEIKOの ロープ、ヒモ
HEIKOの ナイロンテグス・タコ糸
テグス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(50m)
注文コード
23408026
品番
4号
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
店舗・POPディスプレイに最適。釣糸としても使用されております。
太さ(Φmm)
0.33
長さ(m)
50
材質
ナイロン
色
透明
質量(g)
25
メーカー商品コード
007309700