シモジマ
シモジマの ロープ、ヒモ
シモジマの 紙ひも
紙バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
23408218
品番
15.5mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
バンドに通して封緘器でつぶし、バンドをしっかりと留めます。
長さ(m)
400
材質
未晒クラフト
色
茶
質量(g)
約4500
幅(mm)
15.5