ゴムバンド 500g

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 23408272 品番 #12
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。小さなサイズから大きなサイズまで豊富にとりそろえました。巾広タイプもご用意しておりますので、用途に合わせてお選び下さい。

切り幅(mm)1.1 メーカー商品コード003400123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23408376
2025-09-09
用途:
切花の結束
農・林・水産業

ヘビーユーザーです。長年使わせていただいております。これ以上のゴムはなかなかありませんが、2年程前からゴムについていた白い粉、おそらくゴム同士がくっつくのを防ぐ目的だったと勝手に思っているのですが経費の削減か付かなくなりました。袋から取り出して以前よりも絡む事が増えました。ちょっとだけ残念です。

対象商品:
23408367
2022-03-21
用途:
小枝物の花卉の結束
曽根花卉 様 (農・林・水産業)

長さ、太さ、丈夫さ、価格ともに満足で、これからリピート使用していきます。

1人が参考にしています
対象商品:
23408297
2021-02-13
用途:
商品の梱包時
製造業

とてもよく使う商品なので、とても重宝しています。
最近、まだ新しいのに切れてしまったり、太さにバラツキがある様に感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする