カラーバンド #16

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200本) 注文コード 23408534 品番 30g
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ご家庭で使い勝手のよいコンパクトなケース入りです。 ノベルティとしても。 約200本入り。 ピンク・グリーン・イエロー・バイオレットの4色のアソートです。

材質天然ゴム アソート 切り幅(mm)1.1 メーカー商品コード003499801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
事務所用
製造業

普通の輪ゴムと金額が変わらなかったのでこちらを購入しました。
可愛い色のほうがテンションあがります。

対象商品:
23408534
2023-04-21
用途:
梱包用、台所用
パワーストーンワークス 様 (卸売・小売業)

この柔らかさが良いです。100均で似たようなものも売っているのですが。色合い等、こちらのほうが良いですね

2025-07-30
用途:
事務作業用
ええもんや 様 (卸売・小売業)

カラーコムが硬め色がくすんでいて写真の通りです。写真の光量お加減かと思って購入しましたが、ずばりこのままの商品です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
23408534
2019-05-13
用途:
袋止め

ケースが柔らかいので、蓋を閉めづらいです。ケースにもう一工夫あると使い勝手が向上すると思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
23408534
2017-10-12
用途:
袋の蓋止めに
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

カラフルなので種類別に色訳して収納できるので助かるが、個々の色別での商品があれば良いと思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする