48×100 OPPテープ SWAN 23408823

OPPテープ

(2件のレビュー)
取扱停止中
内容量1パック(5個)注文コード23408823品番48×100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。業務用5巻パックは100m巻です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
テープ幅(mm)48テープ長さ(m)100厚さ(μm)50主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079031
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23408823
2024-06-21
用途: ダンボールの梱包
卸売・小売業

もう少し薄いものだと
長く伸ばした時にクシャクシャになったらするのですが
しっかりしてるから使いやすいです

対象商品 : 23408823
2023-04-21
用途: セロテープ
パワーストーンワークス卸売・小売業

セロテープより厚みの薄いところが、梱包するサイドとしては好きですが。時々セロテープにしてみると、厚みがあってもいいのかなぁと思うこともあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする