紙両面テープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)7 注文コード23408902 品番7×20
参考基準価格(税別)¥125 販売価格(税込) ¥130
販売価格(税別)
118
この商品はテープ幅・寸法・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
剥離紙:白色 テープ幅(mm)7 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.1 基材不織布 粘着力(N/10mm)5.12 引張強度(N/25mm)500 メーカー商品コード002068010 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23408893
2026-01-16
用途:
子どもセミナーで飛び出すカード作りにつかっています
サービス業

しっかり接着できるので失敗なく作れます。
分量もあるので助かります。

対象商品:
23408927
2020-10-18
用途:
POPを貼る
吉又商店 様

使いやすく、機能的。引っ付きにくく両面テープの役目を果たしてない気がする。

対象商品:
23408918
2019-08-26
用途:
ペーパークラフトに使用しています
サービス業

両面テープの剥離しが真っ白いのが特徴で、両面テープも黄色さがあまり無く、透明度が高いと思いました。星4つにした理由は、剥離しを剥がす際、少しだけ剥がしにくいかな?と感じたからです。紙厚(剥離しの厚さ)がある両面テープです。剥がす際の方法によって違いがあると思いますので、ご参考になればと思います。剥離しと両面部分がしっかりと密着していますので、貼りやすく、切りやすいです。

対象商品:
23408893
2017-03-10
用途:
アクセサリー作りの仮留め
その他業種

5ミリ、7ミリ、10ミリ、15ミリと全ての全サイズを購入しました。買いやすい値段でまとめ買いしました。
手芸、工作で大活躍です。またリピします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする