マグネットクリックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23412016 品番MC-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

台座に強力マグネットが付いていますので、什器や壁のスチール部分においてPOPカードを安定して支えます。

仕様ワイドクリップ 材質マグネットパーツ部:ABS・POM・PC・フェライト磁石・スチール、クリップ部:PC・SUS 幅(mm)80 ホワイト/クリア 高さ(mm)77 奥行(mm)50 角度調整範囲マグネット部:180°(15°ピッチ)、ヘッドクリップ部:360° 開口部(mm)クリップ:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23412007
2021-10-14
用途:
popuo storeのpop
卸売・小売業

使い勝手がいいですが、他に扱っているところもなく、すぐ配送になるので助かりました。

対象商品:
23412007
2019-09-01
用途:
強力マグネットに角度固定クリップで最強
運輸・通信業

想像以上に強力なマグネットと角度固定機能のあるクリップでこれ以上の商品はないと感じる逸品です。他社のものと比べても圧倒的に違いがわかります。車など振動が発生する場所でも安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする