No.659 タックラベル 未晒タイプ HEIKO 23412953

タックラベル 未晒タイプ

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(480片)
内容量1パック(480片)注文コード23412953品番No.659
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

クラフト紙の無地シールです。素材感を生かし、様々な用途でお試しください。

寸法(mm)8×20タイプ末晒メーカー商品コード007067672
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23412926
2022-05-15
用途: 商品の瓶のラベルに使っています
maruri飲食業

探していたサイズと色でよかった。
消しゴムハンコとの相性もよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 23412926
2021-05-30
用途: 消しゴムはんこに…
合同会社 くらむ製造業

2cm角の消しゴムハンコに合うシールを探していて、試しに買ってみたら余白もあり、ちょうど良かったです!またなくなったら購入します。

対象商品 : 23412935
2021-01-05
用途: 店名ラベル
卸売・小売業

安くて有難いです。
インクジェットプリンタで印刷できるよう
ハガキサイズかA4などにして頂けると助かります。

対象商品 : 23412962
2019-03-17
用途: 惣菜パックに商品名記入し使用しています
高坂桜飲食業

なかなか、未ざらしタックシールは売られていません。
モノタロウさんで 扱っていただけているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする