タックラベル 星型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(112片) タイプ艶金ホイル紙 注文コード23413766 品番No.355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品はタイプ・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

メタリック調の星形シールです。 ワンポイントに。

メーカー商品コード007073148 寸法(mm)7.5×8mm タイプ艶金ホイル紙

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23413854
2019-06-11
用途:
七夕の教材
教育・研究機関

最近シンプルなシール類の販売が少ないので、シンプルな形状で教材として使いやすいです。色もしっかりとしていて良い色です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする