提札 無地 ミシン目入り

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 23414283 品番 No.523 糸無
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

汎用性の高いカラー無地です。  ミシン目入り

寸法(mm)40×32 種別汎用性の高いカラー無地の提札 材質色カード紙 オレンジ メーカー商品コード007152301 商品タイプ糸無し
注意
※使用原紙が変更になります。(従来商品と色味が異なります。)
順次切り替えとなりますのであらかじめご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23414378
2023-12-24
用途:
商品の値付け

きちんとしたメーカーの商品なので安心して購入できました。モノタロウさんでは色も選べるので助かります。

対象商品:
23414308
2020-09-27
用途:
手作りマーケット出店時に使いました。
卸売・小売業

やはりミシン目があるのとないのとの違いは、大きかったです。
トラブルも無く、仲間に喜んでもらえました。

対象商品:
23414265
2019-09-06
用途:
着物の値段を付けています
アトリエ和衣 様 (サービス業)

提げ札の糸が微妙に長いので
少しカットしてから縛り直しています

対象商品:
23414238
2019-07-16
用途:
値札

実物は写真の色より赤みが強かったですが、安価でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする