曜日別特売
R-AR3535 ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) 23414624

R-AR3535 ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) 23414624
R-AR3535 ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) 23414624

ARE・AR形 スリーブベアリング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)35
35
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
17
18
22
25
28
30
32
40
45
50
外径D(Φmm)43
43
6
7
8
9
11
12
13
14
16
21
23
24
28
31
34
36
40
48
53
60
幅(mm)35
内容量1個注文コード23414624品番R-AR3535
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。
寸法測定温度25℃

内径d(Φmm)35外径D(Φmm)43幅(mm)35軸長(mm)35(推奨)面取り寸法C(mm)1.0材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満取付け最小すきま(mm)0.09ハウジング(mm)43(推奨)荷重方向ラジアル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23414292
2022-09-14
用途: スペーサーとして使用

8mm穴に6mmのボルトを使用するため、8mmの真鍮パイプを使用していましたが、肉厚が薄くガタがあるため、スリーブベアリングを使用、結果ガタは気にならなくなりました。

対象商品 : 23414247
2016-10-31
用途: ローラーの軸受け

小型軽量で十分なめらかな動きが実現でき、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする